Referenties
Tsubaki:AL666 CL
Rubix:01265454
Fabrikant:0610006662
EAN:8718472023787

Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL AL 666
Fleyerkettingen, bestaande uit niet meer dan platen en pennen, zijn de meest eenvoudige stalen kettingen die er zijn. Dit type ketting heeft gewoonlijk een groteretreksterkte dan rollenkettingen en loopt over schijven in plaats van kettingwielen. Ze zijn geschikt voor hangende of balancerende toepassingen of voor het overbrengen van beweging. Fleyerkettingen worden vaak gebruikt voor het bevestigen van contragewichten in machines, lift- en ovendeuren, heftruckmasten, spinmachines en andere hef- of balanceertoepassingen. De plaatconfiguratie en -dikte van Tsubaki AL serie Flyerketting is gelijk aan die van ANSI G7 rollenketting. De pendiameter is bijna gelijk aan die van ANSI G7 rollenketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Ketting | ansi al type |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,10 excl. BTW
/ stuk
€ 7,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen