Kegellager Timken 67883-90230, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 184.15 mm | Breedte: 103.124 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67883-90230
Rubix:03324423
Fabrikant:100048604
EAN:0053893373287
TIMKEN 67883-90230 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter184,15 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,124 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67883-90230 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,124x266,7x266,7 mm
Logistiek gewicht18366 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x292,1x292,1 mm
Gewicht verpakking18366,4 g
Binnendiameter184,15 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte103,124 mm
Type lagerspelingcn
€ 6.107,14 excl. BTW
/ stuk
€ 7.389,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen