Kegellager Timken 8578-90191, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 241.3 mm | Breedte: 114.3 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8578-90191
Rubix:03325141
EAN:0053893154695
TIMKEN 8578-90191 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8578-90191 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 8578-90191 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,152x327,152 mm
Logistiek gewicht23690 g
Afmeting verpakking (D x B x H)349,25x106,426x349,25 mm
Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht23,69 kg
Serie8500 t
Kokerstaal
Totale breedte lager114,3 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1070000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr527000 N
8.344,18 excl. BTW
/ stuk
10.096,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.