Kegellager Timken 477-90268, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 65.09 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:477-90268
Rubix:03323067
Fabrikant:100056562
EAN:0053893039770
TIMKEN 477-90268 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte65,09 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 477-90268 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,09x120x120 mm
Logistiek gewicht3279 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking3278,6 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte65,09 mm
Type lagerspelingcn
€ 691,67 excl. BTW
/ stuk
€ 836,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.