Kegellager Timken 99550-90178, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.225 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99550-90178
Rubix:03325760
Fabrikant:100155377
EAN:0053893461243
TIMKEN 99550-90178 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99550-90178 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149,225x254x254 mm
Logistiek gewicht28330 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x234,95x77,724 mm
Gewicht verpakking28329,6 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Type lagerspelingcn
€ 4.282,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5.182,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.