Kegellager Timken T 189W, Buitendiameter: 82.956 mm | Binnendiameter: 47.879 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:T 189W
Rubix:03385375
EAN:0053893939001
TIMKEN T 189 W KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter47,879 mm
Buitendiameter82,956 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN T 189 W KEGELTAATSLAGER


Timken T189W kegeltrollerlager (TTCS) met oliegaten in de retainer. Afmetingen 47,879×82,956×23,02 mm en gewicht 0,5 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter47,879 mm
Buitendiameter82,956 mm
Breedte23,02 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriettcs
Kokerstaal
Totale breedte lager23,02 mm
NormABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2
Aangepaste tariefcode84822000
117,90 excl. BTW
/ stuk
142,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen