Kegellager Timken HH924349-90016, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 158.75 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH924349-90016
Rubix:03326594
Fabrikant:100098074
EAN:0053893710464


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 924349-90016 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 158,75x241,3x241,3 mm |
| Logistiek gewicht | 30230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 30229,7 g |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.496,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10.281,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen