SMC COMPACT CILINDER CD55B50-130M
Dubbelwerkende compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CD55B50-130M
Rubix:A0756527
Fabrikant:00933724

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkende compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CD55B50-130M
C55 dubbelwerkende, pneumatisch bediende cilinders zijn ontworpen voor een breed scala aan automatiseringsmachinetoepassingen. De C55-serie levert uitstekende prestaties onder belasting dankzij de unieke rubberen bumpers, zuigermoeheidsring en stangbus. De gestandaardiseerde montageopties voldoen aan zowel ISO 21287 als 6431.
Sterke punten
•Voldoet aan de ISO 21287-norm
Constructie is vergelijkbaar met de huidige CQ2-specificatie voor weerstand tegen zijdelingse belasting
De constructie met borgring maakt eenvoudig en snel onderhoud mogelijk
Automatische schakelaars kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd
Constructie is vergelijkbaar met de huidige CQ2-specificatie voor weerstand tegen zijdelingse belasting
De constructie met borgring maakt eenvoudig en snel onderhoud mogelijk
Automatische schakelaars kunnen op elk van de vier zijden van de cilinderbuis worden gemonteerd
Toepassingen
Automatiseringsmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkende compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 130 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,73 excl. BTW
/ stuk
€ 138,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen