Referenties
3M:FS500DWC
Rubix:23034829
Fabrikant:7000035312

Productdetails : 3M KABELBINDERS FS500DWC 500X7,6MM ZW 100ST
Gebruik 3M™ Scotchflex™ Kabelbinders, gegoten uit UL-goedgekeurd 6/6 nylon, voor een breed scala aan bevestigingsoplossingen voor elektrische installaties, onderhoud en reparaties. Deze kabelbinders van polyamide zijn bestand tegen brandstoffen, smeermiddelen, de meeste chemicaliën en is weerbestendig (alleen zwart). Ze hebben een temperatuurbereik voor normaal gebruik van -40 °C tot 85 °C en een toepassingstemperatuurbereik van -10 °C tot 60 °C.
3M™ Scotchflex™ Kabelbinders zijn gegoten van UL-goedgekeurd 6/6 nylon. Ze zijn zelfdovend volgens UL 94 V2 en hebben een openingsbelasting van 80 tot 800N.
Sterke punten
Bieden een breed scala aan bevestigingsoplossingen voor elektrische installaties, onderhoud en reparaties;Bestand tegen brandstoffen, smeermiddelen, de meeste chemicaliën;Gegoten uit UL-goedgekeurd 6/6 nylon;Zelfdovend volgens UL 94 V2;Zwarte kabelbinders zijn weerbestendig
Toepassingen
Tijdelijke of permanente bevestiging voor apparatuurinstallaties, onderhoud, reparaties en renovatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Breedte | 7,6 mm |
| Type | kabelbinder |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Norm | niet standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,48 excl. BTW
/ pak
€ 48,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden