Referenties
Renold:SD16B2X2500
Rubix:01039642
EAN:0673766702763



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 16b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 16B-2 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,55 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 16b-2 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 67,5 mm |
| Kettingspen diameter | 8,2 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 21,05 mm |
| Plaatdickte | 4 mm |
| Breukkracht min. | 106 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,48 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 229,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen