Referenties
Rema:924001
Rubix:21017044
EAN:8717365260278

Productdetails : REMA D-LOOPKAT 211-0,5T 50-135 MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. 211 type, standaard uitvoering. 211BF type, breedflens uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Minimale radius | 800 mm |
| Min. flensbreedte | 50 mm |
| Max. Flensbreedte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,30 excl. BTW
/ stuk
€ 138,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden