Referenties
Rema:924007
Rubix:21013532
EAN:8717365260308

Productdetails : REMA D-LOOPKAT 211-3.0T 90-160 MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. 211 type, standaard uitvoering. 211BF type, breedflens uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Minimale radius | 1300 mm |
| Min. flensbreedte | 90 mm |
| Max. Flensbreedte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,24 excl. BTW
/ stuk
€ 475,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen