GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER BCL 1/2" 40-200NM - 8578-00
Momentsleutel DREMOMETER BCL
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8578-00
Rubix:10030656
Fabrikant:7683670
EAN:4002805857816




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMOMETER BCL 1/2" 40-200NM - 8578-00
Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
• toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering:
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
• dubbelschaal met een schaalverdeling van 5 N·m en 5 lbf·ft
• aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling (type BC) Technische voordelen/functie:
• licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
• geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
• gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
• enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
• toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering:
• geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
• 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
• dubbelschaal met een schaalverdeling van 5 N·m en 5 lbf·ft
• aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling (type BC) Technische voordelen/functie:
• licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
• geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen.
• extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
• gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
• hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik
• lange levensduur en lange gebruiksduur
• eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
• aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
• enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Momentsleutel DREMOMETER BCL 1/2" 40-200 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft toepassing in bijna alle industriële sectoren Uitvoering: geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen. 1/2" aandrijfvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal dubbelschaal met een schaalverdeling van 5 N·m en 5 lbf·ft aandrijfvierkant met drukknop-ontkoppeling (type BC) Technische voordelen/functie: licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminimumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels). Zowel aandrijfvierkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen. extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf hoogste precisie ook bij zwaar continugebruik lange levensduur en lange gebruiksduur eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 551 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Bevestiging | 12,5 mm |
| Type | momentsleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 549,53 excl. BTW
/ stuk
€ 664,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen