FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D50-64B 2733780
EAMK koppelingshuis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMK-A-D50-64B
Rubix:05116726
Fabrikant:2733780
EAN:4052568265878

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D50-64B 2733780
koppelingsbehuizing EAMK-A-D50-64B Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C, Productgewicht = 425 g
Coupling housing EAMK-A-D50-64B 2733780
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | koppelingshuis |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,40 excl. BTW
/ stuk
€ 146,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen