FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D50-80P 2733785

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D50-80P
Rubix:05116744
Fabrikant:2733785
EAN:4052568265915
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D50-80P 2733785
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D50-80P 2733785


axiale kit EAMM-A-D50-80P Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-D50-80P 2733785

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
212,47 excl. BTW
/ stuk
257,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen