FESTO KOPPELING EAMD-16-15-8-8X10 1184697

Koppeling EAMD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMD-16-15-8-8X10
Rubix:06160714
Fabrikant:1184697
EAN:4052568228187
FESTO KOPPELING EAMD-16-15-8-8X10 1184697

Technische samenvatting

Typedoornkoppeling eamd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMD-16-15-8-8X10 1184697


Koppeling EAMD-16-15-8-8X10 Opnamediameter 1=8 mm, Opnamediameter 2=8 mm, Grootte=16, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=10000 1/min
Coupling EAMD-16-15-8-8X10 1184697

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12,5 g
Typedoornkoppeling eamd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
€ 76,44 excl. BTW
/ stuk
€ 92,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen