FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-60G-G2 2256696

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-D60-60G-G2
Rubix:06160886
Fabrikant:2256696
EAN:4052568264642
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-60G-G2 2256696

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-60G-G2 2256696


axiale kit EAMM-A-D60-60G-G2 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP40, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D60-60G-G2 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 284,93 excl. BTW
/ stuk
€ 344,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen