Referenties
Festo:FLSM-6-L
Rubix:05097972
Fabrikant:188523
EAN:4052568149666

Documenten
Productdetails : FESTO VRIJLOOP FLSM-6-L 188523
Vrijloop FLSM-6-L voor zwaaiaandrijving DSM. Grootte=6, Draairichting=van rechts naar links, Inbouwpositie=willekeurig, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Theoretisch draaimoment bij 6 bar=0,15 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Type | vrijloopeenheid |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,76 excl. BTW
/ stuk
€ 298,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen