Referenties
Festo:EAMM-A-D50-100A-S1
Rubix:05116738
Fabrikant:2734288
EAN:4052568266035

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D50-100A-S1 2734288
axiale set EAMM-A-D50-100A-S1 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP65, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D50-100A-S1 suitable for electric drives. Einbaulage=any, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,54 excl. BTW
/ stuk
€ 345,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen