FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 2785542

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-70-D40-60G-96-S1
Rubix:05116323
Fabrikant:2785542
EAN:4052568266318
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 2785542
Technische samenvatting
Typeparallelle montage kit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 2785542


Parallelset EAMM-U-70-D40-60G-96-S1 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=70, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stof : 2,2'-Methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)
Koffer : 119-47-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle montage kit
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
736,34 excl. BTW
/ stuk
890,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen