FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L95-120G-G2 3659941

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-L95-120G-G2
Rubix:05124556
Fabrikant:3659941
EAN:4052568273125
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L95-120G-G2 3659941
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-L95-120G-G2 3659941


axiale set EAMM-A-L95-120G-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-L95-120G-G2 3659941

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
356,16 excl. BTW
/ stuk
430,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen