FESTO VOETBEVESTIGING HPC-25 533668

HPC Voetbevestiging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HPC-25
Rubix:05097994
Fabrikant:533668
EAN:4052568048358
FESTO VOETBEVESTIGING HPC-25 533668
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HPC-25 533668


Voetbevestiging HPC-25 Voor DGC- en DGCI-lineaire aandrijvingen. Grootte=25, Bevestigingspositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=130,71 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x20x30 mm
Logistiek gewicht126,6 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,68 excl. BTW
/ stuk
16,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen