FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-E10-95 3790894

EASC-hoes

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EASC-E10-95
Rubix:05110583
Fabrikant:3790894
EAN:4052568273606
FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-E10-95 3790894
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKKINGSKIT EASC-E10-95 3790894


cover kit EASC-E10-95 Size=95, Assembly Position=Horizontal, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=0 - 40 °C, Product weight=4300 g
Afdekset EASC-E10-95 Grootte=95, Installatiepositie=horizontaal, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=0 - 40 °C, Productgewicht=4300 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafdekplaat
Aangepaste tariefcode84799080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
628,72 excl. BTW
/ stuk
760,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen