Referenties
Ansell:14-662 10
Rubix:A0208738
Fabrikant:14662100
EAN:0076490030421





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 14-662 MT 10
De EDGE® 14-662 handschoenen van het merk Ansell zijn ontworpen om zowel chemische als mechanische bescherming van hoog niveau te bieden. Dankzij de PVC-coating bieden ze uitstekende grip, zelfs in natte of olieachtige omgevingen, dankzij hun ruwe en antislip afwerking. Hun duurzame en CE-gecertificeerde ontwerp maakt ze een betrouwbare keuze voor veeleisende professionals.
Kenmerken:
Deze PVC-beschermhandschoenen combineren flexibiliteit en comfort, waardoor ze geschikt zijn voor langdurig gebruik. De ruwe en slipvaste afwerking op de handpalm, vingers en de achterkant van de hand zorgt voor een veilige grip op droge, natte of olieachtige voorwerpen, wat de kans op uitglijden of ongelukken aanzienlijk vermindert. Ze bieden ook uitstekende schuurbestendigheid. De volledige PVC-coating vormt een effectieve barrière tegen chemische stoffen zoals oliën, vetten, zuren, bijtende middelen en alcohol. Bovendien zijn ze hittebestendig.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Niet getest
- Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 260 mm / 10 inch
- Kleur: Blauw
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3121A, wat staat voor schuurbestendigheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als niveau A. Daarnaast voldoet de handschoen aan EN ISO 374-1 (type C) voor chemische bescherming en EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
Deze PVC-beschermhandschoenen combineren flexibiliteit en comfort, waardoor ze geschikt zijn voor langdurig gebruik. De ruwe en slipvaste afwerking op de handpalm, vingers en de achterkant van de hand zorgt voor een veilige grip op droge, natte of olieachtige voorwerpen, wat de kans op uitglijden of ongelukken aanzienlijk vermindert. Ze bieden ook uitstekende schuurbestendigheid. De volledige PVC-coating vormt een effectieve barrière tegen chemische stoffen zoals oliën, vetten, zuren, bijtende middelen en alcohol. Bovendien zijn ze hittebestendig.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Niet getest
- Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 260 mm / 10 inch
- Kleur: Blauw
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3121A, wat staat voor schuurbestendigheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als niveau A. Daarnaast voldoet de handschoen aan EN ISO 374-1 (type C) voor chemische bescherming en EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen).
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Hoogwaardige CE-gecertificeerde PVC coatinghandschoen met chemische weerstand.
Sterke punten
- Biedt bescherming tegen chemische en mechanische risico’s;
- Zorgt voor uitstekende grip in droge, natte of olieachtige omstandigheden;
- Ontworpen met een duurzame en comfortabele PVC-coating.
- Zorgt voor uitstekende grip in droge, natte of olieachtige omstandigheden;
- Ontworpen met een duurzame en comfortabele PVC-coating.
Toepassingen
De EDGE® 14-662 handschoenen zijn ideaal voor het verwerken en voorbereiden van chemicaliën, het werken met grote droge, natte of olieachtige voorwerpen, en het onderhoud van installaties en machines. Ze zijn bijzonder geschikt voor industriële omgevingen zoals de olie- en gasindustrie, de chemische industrie, productie, infrastructuuronderhoud en nutsbedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 260 mm |
| Chemische resistentie | type c |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| ESD | nee |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,44 excl. BTW
/ 72 paar
€ 306,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen