Referenties
Ansell:37-501 11
Rubix:A0692546
Fabrikant:37501110




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-501 MT 11
De Ansell AlphaTec® 37-501 handschoen biedt een betrouwbare oplossing voor professionals die op zoek zijn naar effectieve chemische bescherming in combinatie met uitstekende behendigheid. Hij is gemaakt van nitril van gemiddelde kwaliteit en vormt een barrière tegen diverse oplosmiddelen en op olie gebaseerde chemicaliën. Dankzij het soepele ontwerp biedt hij een grote bewegingsvrijheid en verhoogd comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Dit product is voorheen bekend als VersaTouch® 37-501 en is ideaal voor toepassingen waarbij precisie, veiligheid en hygiëne essentieel zijn.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een zachte nitrilcoating die een uitstekende chemische weerstand biedt en tegelijkertijd de soepelheid behoudt. Hij heeft open manchetten voor ventilatie en meer thermisch comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Het gripoppervlak is afgewerkt met een omgekeerd ruitpatroon om een goede grip te garanderen, zelfs in vochtige of vettige omgevingen. Het latex- en siliconenvrije ontwerp beantwoordt aan de behoeften van gevoelige gebruikers en voorkomt het risico op verontreiniging in sectoren waar hygiëne cruciaal is. De handschoen voldoet ook aan de voedselverwerkingsvereisten en biedt optimale veelzijdigheid voor een breed scala aan industriële toepassingen. De niet-gevoerde constructie maakt de handschoen bovendien bijzonder licht en soepel, waardoor minder spiervermoeidheid optreedt bij herhaaldelijk gebruik. De JKMOPT chemische weerstand maakt het mogelijk om veilig een groot aantal agressieve stoffen te manipuleren.
Specificaties:
- Constructie: niet-gevoerd.
- Manchetstijl: kaphandschoen (open pols).
- Gripoppervlak: omgekeerde ruitconstructie.
- Dikte handpalm: 0,42 mm.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Antistatisch.
Normen:
- EN 388 (4101X): bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- EN ISO 374-1 (JKMOPT): bescherming tegen chemicaliën;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (type rubber);
- CE-categorie III;
- REACH-conform;
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze handschoen heeft een zachte nitrilcoating die een uitstekende chemische weerstand biedt en tegelijkertijd de soepelheid behoudt. Hij heeft open manchetten voor ventilatie en meer thermisch comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Het gripoppervlak is afgewerkt met een omgekeerd ruitpatroon om een goede grip te garanderen, zelfs in vochtige of vettige omgevingen. Het latex- en siliconenvrije ontwerp beantwoordt aan de behoeften van gevoelige gebruikers en voorkomt het risico op verontreiniging in sectoren waar hygiëne cruciaal is. De handschoen voldoet ook aan de voedselverwerkingsvereisten en biedt optimale veelzijdigheid voor een breed scala aan industriële toepassingen. De niet-gevoerde constructie maakt de handschoen bovendien bijzonder licht en soepel, waardoor minder spiervermoeidheid optreedt bij herhaaldelijk gebruik. De JKMOPT chemische weerstand maakt het mogelijk om veilig een groot aantal agressieve stoffen te manipuleren.
Specificaties:
- Constructie: niet-gevoerd.
- Manchetstijl: kaphandschoen (open pols).
- Gripoppervlak: omgekeerde ruitconstructie.
- Dikte handpalm: 0,42 mm.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Antistatisch.
Normen:
- EN 388 (4101X): bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen;
- EN ISO 374-1 (JKMOPT): bescherming tegen chemicaliën;
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
- Geschikt voor contact met voedingsmiddelen (type rubber);
- CE-categorie III;
- REACH-conform;
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Sterke punten
- Uitstekende bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën;
- Hoge behendigheid dankzij soepel nitril;
- Open manchetten voor betere ventilatie;
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig comfort;
- Geschikt voor voedingsmiddelenverwerking
- Antislipoppervlak voor goede grip;
- Latexvrij: geschikt voor allergische gebruikers;
- Siliconenvrij: voorkomt oppervlakteverontreiniging;
- Wasbaar op 40 °C voor hergebruik.
- Hoge behendigheid dankzij soepel nitril;
- Open manchetten voor betere ventilatie;
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig comfort;
- Geschikt voor voedingsmiddelenverwerking
- Antislipoppervlak voor goede grip;
- Latexvrij: geschikt voor allergische gebruikers;
- Siliconenvrij: voorkomt oppervlakteverontreiniging;
- Wasbaar op 40 °C voor hergebruik.
Toepassingen
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden;
- Reparatie en onderhoud van apparatuur;
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Schaven, snijden en hakken
- Verpakt vlees opslaan
- Grondstoffen opslaan
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Onderhoud van apparatuur
- Steigerbouw
- Met pijpen werken en isoleren
- Loodgieterij
- Zandstralen
Al die werkzaamheden zijn te vinden in:
- De auto-industrie
- De voedselverwerkingsindustrie
- Machines & Uitrusting
- De energiesector
- Reparatie en onderhoud van apparatuur;
- Apparatuur assembleren en demonteren
- Schaven, snijden en hakken
- Verpakt vlees opslaan
- Grondstoffen opslaan
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Onderhoud van apparatuur
- Steigerbouw
- Met pijpen werken en isoleren
- Loodgieterij
- Zandstralen
Al die werkzaamheden zijn te vinden in:
- De auto-industrie
- De voedselverwerkingsindustrie
- Machines & Uitrusting
- De energiesector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jkmopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | ja |
| Kleur | blauw |
| Dikte | 0,42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,24 excl. BTW
/ 144 paar
€ 777,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen