Referenties
Ansell:48-707 9
Rubix:A0423683
Fabrikant:48707090
EAN:20076490630564

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-707 MT 9
- Geavanceerde bescherming: EDGE™ 48-707 snij- en slijtvast handschoenen bieden ANSI snijniveau A6 en EN 388 ISO snijniveau F, die een zeer hoog niveau van snijbescherming bieden
- Verbeterde grip en behendigheid: Dankzij de PU-coating op de palm combineren deze beschermende handschoenen goede grip en behendigheid, en zijn ze geschikt voor droge of licht vette omgevingen
- Verminderde risico's: Bovendien voldoen de EDGE™ 48-707 handschoenen aan de eisen voor bescherming tegen elektrostatische ontlading en beschikken ze over antistatische eigenschappen.
- Extra kenmerken: Deze grijze handschoenen voor handbescherming beschikken ook over een naadloze voering en een gebreide pols, die een veilige pasvorm bieden voor gebruik in toepassingen die een hoge snijweerstand vereisen
Toepassingen
Lucht- en ruimtevaart|Montagelijn|Monteren van metalen onderdelen en componenten|Hanteren van scherpe of onregelmatige metalen stukken|Vormen|Spuitgieten van kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Schuurweerstand | x |
| ESD | nee |
| Lengte | 230 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,96 excl. BTW
/ paar
€ 9,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden