Referenties
Festo:VFOE-LE-T-M5-Q4
Rubix:A0237998
Fabrikant:8068723
EAN:4052568301071

Technische samenvatting
| Type koppeling | qs-4 (aansluiting 1) / m5 (aansluiting 2) |
|---|---|
| Type | eénrichtings-doorstroomregelklep (uitlaatdrossel en terugslagklep) |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-M5-Q4 8068723
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | qs-4 (aansluiting 1) / m5 (aansluiting 2) |
| Type | eénrichtings-doorstroomregelklep (uitlaatdrossel en terugslagklep) |
| Materiaal | pbt |
| Debiet | 5400 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le-t |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden