SMC SMOORVENTIEL AS4301F-04-10SA

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS4301F-04-10SA
Rubix:05276824
Fabrikant:AS4301F-04-10SA
SMC SMOORVENTIEL AS4301F-04-10SA

Technische samenvatting

Type koppelingr 1/2 (schroefdraad) aan inlaatzijde + one-touch push-lock-aansluiting voor buis ø10 mm aan uitlaatzijde
Typetype 3 (universeel, aflaat / meter-out)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4301F-04-10SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr 1/2 (schroefdraad) aan inlaatzijde + one-touch push-lock-aansluiting voor buis ø10 mm aan uitlaatzijde
Typetype 3 (universeel, aflaat / meter-out)
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt) en messing (met nbr-afdichting)
Debiet94800 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 18,59 excl. BTW
/ stuk
€ 22,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen