Referenties
Festo:VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A
Rubix:A0252285
Fabrikant:8157629
EAN:4052568589684

Technische samenvatting
| Type koppeling | schroef-in |
|---|---|
| Type | festo smoorventiel vfoe-ls-t-m5-q6-f1a 8157629 |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A 8157629
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | schroef-in |
| Type | festo smoorventiel vfoe-ls-t-m5-q6-f1a 8157629 |
| Materiaal | pbt |
| Debiet | 10800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen