SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JASV-LEA06-M5

Metrische maat - JASV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JASV-LEA06-M5
Rubix:A0727462
Fabrikant:JASV-LEA06-M5
SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JASV-LEA06-M5
Technische samenvatting
Type koppelingdraad (m5 x 0.8 male) + snelkoppeling (one-touch) ø6 mm
Typeuitlaatsnelheidsregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JASV-LEA06-M5


Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8 Toepasselijke buitendiameter van de buis: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,1 tot 0,7 MPa.

Sterke punten

Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8 Toepasselijke buitendiameter van de slang: Ø 3,2 tot Ø 6 mm Werkdrukbereik: 0,1 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingdraad (m5 x 0.8 male) + snelkoppeling (one-touch) ø6 mm
Typeuitlaatsnelheidsregelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,61 excl. BTW
/ stuk
23,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen