SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1311F-M5-04D

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1311F-M5-04D
Rubix:05276729
Fabrikant:AS1311F-M5-04D
EAN:3618035546713
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1311F-M5-04D
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch steekaansluiting (m5 x 0,8; voor slang ø4 mm)
Typesmc snelheidsregelventiel as1311f-m5-04d
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1311F-M5-04D


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Body Size: 1 (M5 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube O.D.: 4mm
Sealant: None

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch steekaansluiting (m5 x 0,8; voor slang ø4 mm)
Typesmc snelheidsregelventiel as1311f-m5-04d
Materiaalmessing (chemisch vernikkeld)
Debiet24 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,13 excl. BTW
/ stuk
8,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen