Referenties
Grundfos:99458769
Rubix:A0107798
Fabrikant:99458769
EAN:5713829460119

Productdetails : GRUNDFOS POMP JP 5-48 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU
De Grundfos JP 5-48 is een zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met axiale aanzuiging en radiale afvoer voor eenvoudige aanpassing aan het lokale leidingnetwerk. De JP pomp is ideaal voor het verpompen van water uit putten of ondergrondse reservoirs in een grote verscheidenheid aan installaties en heeft een uitstekende aanzuigcapaciteit. De JP-pomp is ontworpen voor een betrouwbare en langdurige werking. Het algehele ontwerp is robuust en biedt uitstekende corrosiebestendigheid dankzij het roestvrijstalen pomphuis, de composiet waaier en de elektroforeselak. De JP pomp is klein en compact met een hefhandvat waardoor hij handig en gemakkelijk te vervoeren is. De compacte pomp heeft een geïntegreerde ejector met geleidingsschoepen. Dit garandeert optimale zelfaanzuigende eigenschappen, met een aanzuighoogte tot 8 meter. De zelfaanzuigende pomp zorgt ook voor een stabiele werking, omdat hij in staat is vloeistof onder het aanzuigniveau aan te zuigen en een mengsel van lucht en vloeistof kan verwerken totdat de pomp volledig is aangezogen. De JP pomp heeft een ingebouwde thermische beveiliging die de pomp onmiddellijk uitschakelt bij oververhitting. De motor is luchtgekoeld en voorzien van overgedimensioneerde, afgedichte en levenslang gesmeerde kogellagers voor een stille werking en minimaal onderhoud.
Toepassingen
Ondergrondse watervoorziening voor huishoudelijk gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,49 kW |
| Debiet | 83,3 l/min |
| Afzuighoogte | 48,3 m |
| Type aanzuiging | zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 230 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,19 excl. BTW
/ stuk
€ 544,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
