Referenties
Grundfos:EF30.50.15.2.50B
Rubix:A0114281
Fabrikant:96104196
EAN:5700396854236

Productdetails : GRUNDFOS POMP EF30.50.15.2.50B 3x400V 50Hz 2"bi.dr.
Grundfos EF pumps hebben een enkele schoep, semi-open waaier met een vrije doorlaat van 30 mm, ontworpen voor het verpompen van effluent en andere vloeistoffen zoals afwatering en oppervlaktewater met vezels en kleine verontreinigingen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x400-415 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing: en-gjl-200; waaier: en-gjs-500-7) |
| Debiet | 774 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater met vezels |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 38 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.984,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.401,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
