Referenties
Grundfos:SQ 3- 95 1.68kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Rubix:A0113897
Fabrikant:96510209
EAN:5700396504322

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 3- 95 1.68kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Grundfos SQ 3-95 dompelpomp voor bronwater. 1,68 kW, 200-240 V en max. 98 m opvoerhoogte. IP68 en 1,5 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Vermogen | 1,68 kW |
| Afzuighoogte | 98 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide / roestvast staal (din 1.4301, aisi 304) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.042,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.471,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
