SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210KA

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX210KA
Rubix:A0728777
Fabrikant:00930354
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210KA

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210KA


De serie VX21/22/23 is een direct bediende 2-poorts magneetklep voor lucht, gas, vacuüm, water, stoom en olie. Door de juiste keuze van het huis en de afdichtingsmaterialen kan een breed scala aan vloeistoffen worden toegepast. De toepassing kan worden aangepast door eenvoudigweg het materiaal van het huis (messing, roestvrij staal), het afdichtingsmateriaal (NBR, EPR, FPM, PTFE) en de magneetspoel (klasse B, klasse H) te kiezen.

Sterke punten

•IP65-behuizing
Voldoet aan UL94V-0 brandwerend
Speciale constructie verbetert de levensduur in vergelijking met de huidige schaduwspoel
Materiaal behuizing: aluminium, hars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
€ 18,27 excl. BTW
/ stuk
€ 22,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen