Referenties
HPMT:J89 0800 064
Rubix:A0206639



Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Documenten
Productdetails : HPMT VHM Z=5 8MM TIALN GECOAT J89 0800 064
De HPMT's NiTiCo Series solide hardmetalen eindfrezen bevatten een ontwerp met een sterk positieve snijhoek, dat specifiek ontwikkeld is om uitzonderlijke materiaalverwijderingssnelheden te bieden in koolstofstaal, aluminium, niet-ferrometalen, koperlegeringen, messing en brons.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 64 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | alcrn |
| Type | eindfrees |
| Te bewerken materiaal | grijs gietijzer;koolstofstaal;gelegeerd staal;roestvast staal;titanium |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ stuk
€ 82,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen