Referenties
INA:KASK12
Rubix:03127086
Fabrikant:0023328330000
EAN:4064327886897

Documenten
Productdetails : INA KASK 12 BESCHERMKAP
Lagereindkap voor huiseenheid, gesloten uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x94x94 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type | lager eindkap |
| Binnendiameter | 94 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Serie | kask |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,77 excl. BTW
/ stuk
€ 8,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen