SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 40MM
Elastische ringen in ronde draad voor boringen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9926431040
Rubix:A0834100
Fabrikant:9926431040
EAN:4043377390646


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 43,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 40MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 43,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor boringen |
| Norm | DIN 9926 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 97,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
43,5 mm