Referenties
Fabory:36000.270.001
Rubix:08912862
EAN:8715492754332



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 255 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 270 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 270X5MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Binnendiameter | 255 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,15 excl. BTW
/ stuk
€ 81,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
255 mm
Buitendiameter
270 mm