IFM BENADER.SCHAKEL.I 34 MM 20 MM 1S 20-250VUC IB-2020-ABOA
Electric components
Zie technische informatieReferenties
IFM Electronic:IB0004
Rubix:32367271
Fabrikant:IB0004
EAN:4021179077804
Productdetails : IFM BENADER.SCHAKEL.I 34 MM 20 MM 1S 20-250VUC IB-2020-ABOA
IB-2020-ABOA Inductive Proximity Switch, 34mm Diameter, Plastic, SN 20mm NF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,01 excl. BTW
/ stuk
€ 250,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
