KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 71 125

Electronic Super Knips

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:78 71 125
Rubix:10162682
EAN:4003773043799
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 71 125
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 71 125


Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet om glad af te knippen. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. In INOX of speciaal greedschapsstaal. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen.
Met draadklem: de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. Speciaal gereedschapsstaal, meerstaps oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x48x46 mm
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte130 mm
Gewicht57 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,56 excl. BTW
/ stuk
27,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden