STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1551

Precisietang

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:74620001
Rubix:10126914
EAN:4018754130511
STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1551

Technische samenvatting

Snijcapaciteit2,8 mm
Gewicht19 g
Materiaalchrome alloy steel; speciaal verenstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1551


Voor vlakke stekkers met blokkering, bijv. BMW, Ford, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi.

Sterke punten

•Bicoloured Handle:With Locking Blade Cover, to protect the fine blade and guard against injury-easier to handle for fine and intricate work on miniature connectors
Releases cable connectors quickly and easily without cutting them off – saves time and money
Also available in carefully selected sets
Over 30 different cable extractors available
Blades made of extremely tough and durable chrome vanadium and special spring steel
For flat snap-in receptacles, e.g. BMW, Ford, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x23x107 mm
Logistiek gewicht19 g
Snijcapaciteit2,8 mm
Gewicht19 g
Materiaalchrome alloy steel; speciaal verenstaal
44,85 excl. BTW
/ stuk
54,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen