KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 ESD
Electronic Super Knips® ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:78 61 125 ESD
Rubix:10162679
EAN:4003773025184





Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 ESD
78 61 125 ESD Electronic Super Knips® ESD
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,2 mm Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 – 1,6 mm Beklengte (B): 9 mm Bekdikte (scharnier) (D): 7,5 mm Kopbreedte (A): 13,5 mm ESD: ja
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief, Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet, Schaarsnede met gecontroleerde microsnijkantverstelling voor langere levensduur en ultraprecisie ook bij het knippen van de dunste draden, Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door, Scharnier met scharnierpen uit edelstaal, Comfortabel werken door soepel scharnier, Met openingsveer en openingsbegrenzing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x70x46 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Beklengte | 9 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
| Gewicht | 56 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,80 excl. BTW
/ stuk
€ 26,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden