SMC STEKKER MET 3M DRAAD DXT170-80-4A-30

Elektrische snap-on-connectorTableaus serie DXT170

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DXT170-80-4A-30
Rubix:05271223
Fabrikant:DXT170-80-4A-30
EAN:3618036127898
SMC STEKKER MET 3M DRAAD DXT170-80-4A-30

Technische samenvatting

Typestekker-connectorassemblage
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC STEKKER MET 3M DRAAD DXT170-80-4A-30


2-draads connector voor montage op magneetventielen en spoelventielen uit de VZ-serie. Bestaat uit de connector en de voorgemonteerde kabel.
Connector voor vz lg=3m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typestekker-connectorassemblage
Aantal poorten3
Spanning220 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom245,38 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0,15 - 0,7 mpa
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
€ 103,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 124,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen