Referenties
Bürkert:187675
Rubix:A0869011


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2-ventiel type 5420g - 187675 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5420G -187675
Bürkert Type 5420G 4/2 ventiel voor pneumatiek, pilot-controlled met servo-diaphragma’s. 24 V DC, NBR afdichtingen en drukbereik 2,5…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2-ventiel type 5420g - 187675 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen