SMC 5 POORT VENTIEL VQD1151W-5LO-Q
VQD1000, 4-poorts directe klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VQD1151W-5LO-Q
Rubix:A0725785
Fabrikant:VQD1151W-5LO-Q
EAN:3618036548716

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQD1151W-5LO-Q
De VQD1000-serie 4-poorts, direct bediende, klep-magneetventielen bieden een grote doorstroomcapaciteit in een compacte, lichtgewicht behuizing. Vacuümtoepassingen (tot -100 kPa) zijn mogelijk. De onderdelen van de VQD1000-ventielen die in contact komen met vloeistof zijn allemaal kopervrij. De VQD-serie biedt een opmerkelijk snelle en stabiele responstijd.
Sterke punten
Vloeistof: lucht/inert gas Werkdrukbereik: 0 MPa/10 Torr (vacuüm) - 0,7 MPa (7,1 kgf/cm 2 ) Effectief oppervlak (Cv-factor): Standaardtype 0,9 mm 2 (0,05); type met hoge doorstroming 1,5 mm 2 (0,08) Nominale spoelspanning: 12, 24 VDC Reactietijd: AAN: 4 ms; UIT: 2 ms Omgevings-/vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vqd1000, 4-poorts directe klep |
| Aantal poorten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,75 excl. BTW
/ stuk
€ 48,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen