PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU60SH B35XP DIA 35-1/8" 0205194

Elektromagnetisch slot B75XP 30/60, inzetstuk met schroefdraad G1/8" male

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0205194
Rubix:A0682862
Fabrikant:0205194
PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU60SH B35XP DIA 35-1/8" 0205194

Technische samenvatting

Materiaalpolyurethaan
Diameter35 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP+ADAPTER PU60SH B35XP DIA 35-1/8" 0205194


Geschikt voor onregelmatige en poreuze oppervlakken zoals karton, enz. DURAFLEX vacuümgrijpers zijn gemaakt van een materiaal dat speciaal ontwikkeld is om de elasticiteit van rubber te combineren met de sterkte van polyurethaan. Het materiaal laat geen sporen na.

Sterke punten

Uitstekende grip op voorwerpen met golvende, poreuze of lekkende oppervlakken zoals karton, gestructureerde plastic onderdelen en composietmaterialen (ruw oppervlak).
Bij de tweekleurige versies hebben de balg en de lip verschillende hardheden, waardoor de zuignappen zowel sterk en stabiel als zacht en flexibel zijn.
De DURAFLEX zuignappen zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld materiaal dat de flexibiliteit van rubber combineert met de sterkte van polyurethaan.
Het materiaal van de DURAFLEX zuignappen laat geen sporen na.

Toepassingen

Geschikt voor beperkte niveaucompensatie met goede stabiliteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyurethaan
Diameter35 mm
Vormrond
Typezuignap
44,12 excl. BTW
/ stuk
53,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen