FESTO SPINDELAS ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML 8041841
Elektromechanische spindelas-aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML
Rubix:05124436
Fabrikant:8041841
EAN:4052568286422

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische spindelas-aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML 8041841
spindelas ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML met recirculerende kogellagergeleiding werkslag = 600 mm, maat = 120, slagreserve = 0 mm, spildiameter = 25 mm, spilafstand = 10 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische spindelas-aandrijving |
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.194,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3.865,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen