TESA MICROMASTER 50-75 - 06030022

Elektronische MICROMASTER met digitaal display

Zie technische informatie

Referenties

Tesa Technology:06030022
Rubix:17501267
EAN:7630041116311
TESA MICROMASTER 50-75 - 06030022

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal50 mm
Meetbereik, maximaal75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA MICROMASTER 50-75 - 06030022


Met het gepatenteerde TESA CAPA μ SYSTEM. 30 mm meetbereik. Groot, goed afleesbaar digitaal display. Modellen: EASY IP40 met enkele functietoets. IP54 met spatbescherming en RS232-interface.

Sterke punten

Groot digitaal display voor comfortabel aflezen. Zwevende nul.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x220x93 mm
Meetbereik, minimaal50 mm
Meetbereik, maximaal75 mm
255 mm
41 mm
Land van oorsprongCH
€ 631,00 excl. BTW
/ stuk
€ 763,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen