SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-04F3N3-X256

Elektropneumatisch reduceerventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV2030-04F3N3-X256
Rubix:05298960
Fabrikant:ITV2030-04F3N3-X256
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-04F3N3-X256

Technische samenvatting

Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-04F3N3-X256


Serie ITV elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk afleesbaar LED-display. De monitoruitgang is verkrijgbaar als analoge uitgang of schakeluitgang. De ITV-serie is IPIP65-equivalent.

Sterke punten

Compact en licht
Uiterst stabiel
Snelle responstijd
Traploze regeling van luchtdrukverhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch fitting
Foutindicatie-led

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 13/8
€ 527,12 excl. BTW
/ stuk
€ 637,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen